Bosch Security Systems - Caméra mobile IP HD & thermique - Gris - 1/2,8''- CMOS - FoV 2.3° à 65° - Sensib - MIC-9502-Z30GVF

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Caméra mobile IP HD & thermique - Gris - 1/2,8''- CMOS - FoV 2.3° à 65° - Sensib

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec lampe IR - Non

  • couleur - gris

  • sans fil - Non

  • protection contre le vandalisme - Oui

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039089984

Réf. Sonepar

00197279813

Réf. Fournisseur

MIC-9502-Z30GVF

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

avec lampe IR:

Non

couleur:

gris

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

compatible IFTTT:

Non

Caméra mobile IP HD & thermique - Gris - 1/2,8''- CMOS - FoV 2.3° à 65° - Sensibilité 0,0077/0,0008 Lux - Zoom optique x30 / numérique x12 - Optique thermique 50mm VGA 30Hz - H,265 / H264 / garantie 5 ans partie fixe, 3 ans partie mobile