Bosch Security Systems - caméra mobile thermique VGA 9mm 2MP 30x 9Hz noir - MIC-9502-Z30BVS9

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - caméra mobile thermique VGA 9mm 2MP 30x 9Hz noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - autre

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - noir

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039147325

Réf. Sonepar

00197914732

Réf. Fournisseur

MIC-9502-Z30BVS9

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

autre

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

noir

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

compatible IFTTT:

Non

caméra mobile thermique/visible double ultrarésistante. Zoom visible x30. Capteur thermique avec haute résolution ( 640 x 480 pixels), Cadence d'images 9 Hz et Objectif 9 mm. Caisson noir, garantie 5 ans partie fixe et 3 ans partie mobile