Bosch Security Systems - carte mémoire industrielle de type microSD 256Go - MSD-256G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'enregistrement - numérique
avec détecteur de mouvement vidéo - Non
avec DVD - Non
alimentation électrique redondante - Non
supporte RAID 0 - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039132215
Réf. Sonepar
00197913221
Réf. Fournisseur
MSD-256G
Marque
Bosch Security Systems
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
11 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
1 mm


