Bosch Security Systems - Detecteur IRP 12x12 m_NFa2p grade 2_en50131-2-2 grade 2 compensation de temperat - ISC-BPR2-W12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 94 °
caractéristique - surface
système radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039084101
Réf. Sonepar
00197209567
Réf. Fournisseur
ISC-BPR2-W12
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
type de message:
infrarouge
mode de pose:
montage en saillie
plage de détection:
94 °
caractéristique:
surface
système radio:
Non
courant de fonctionnement:
10 mA
tension de fonctionnement:
9...15 V
hauteur:
105 mm
largeur:
61 mm
profondeur:
44 mm