Bosch Security Systems - Détecteur IRP à miroir longue portee _60 m x 5 mètres_Traitement MAPII - DS778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - rideau
courant de fonctionnement - 18 mA
tension de fonctionnement - 6...15 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332373376
Réf. Sonepar
00197508802
Réf. Fournisseur
DS778
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
type de message:
infrarouge
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
rideau
courant de fonctionnement:
18 mA
tension de fonctionnement:
6...15 V
hauteur:
146 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
63.5 mm