Bosch Security Systems - Détecteur TriFocus 16 x 21 NFa2p grade 3_EN50131-2-2 grade 2 - ISC-PPR1-W16

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Détecteur TriFocus 16 x 21 NFa2p grade 3_EN50131-2-2 grade 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 90 °

  • mode de pose - montage en saillie

  • caractéristique - surface

  • courant de fonctionnement - 15 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039101143

Réf. Sonepar

00197046408

Réf. Fournisseur

ISC-PPR1-W16

Marque

Bosch Security Systems

type de message:

infrarouge

plage de détection:

90 °

mode de pose:

montage en saillie

caractéristique:

surface

courant de fonctionnement:

15 mA

tension de fonctionnement:

9...15 V

hauteur:

136 mm

largeur:

69 mm

profondeur:

58 mm

Détecteur TriFocus 16 x 21 NFa2p grade 3_EN50131-2-2 grade 2