fin de vie

Bosch Security Systems - DINION 5000 IP HD 1080p Cameras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJPE - NBN-50022-V3

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DINION 5000 IP HD 1080p Cameras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • transmission - TCP/IP

  • couleur - noir

  • largeur - 64 mm

  • hauteur - 55 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332924912

Réf. Sonepar

00197292491

Réf. Fournisseur

NBN-50022-V3

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

mur/plafond

transmission:

TCP/IP

couleur:

noir

largeur:

64 mm

hauteur:

55 mm

sans fil:

Non

profondeur:

146 mm

type de tension:

DC

capacité de mémoire:

2048 Go

tension d’alimentation:

12...48 V

type d'interface:

sans

lieu d'utilisation:

intérieur

propriété du système d'image:

couleur

avec lampe IR:

Oui

DINION 5000 IP HD 1080p Caméras box fixes 1-2.7'' CMOS_Couleur-N&B_H.264 & MJPEG_iDNR_Intérieure Détection de mouvement et audio_Microphone intégré et E-S audio_E-S dalarme Page HTML_Slot pour carte pour MicroSD (non fournie) - Objecti