Bosch Security Systems - DINION starlight 8000 5 MP_Cameras box fixes 1-1,8'' CMOS_Interieure_Jour-Nuit - NBN-80052-BA

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DINION starlight 8000 5 MP_Cameras box fixes 1-1,8'' CMOS_Interieure_Jour-Nuit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur/plafond

  • propriété du système d'image - couleur

  • couleur - autre

  • sans fil - Non

  • type d'interface - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039082015

Réf. Sonepar

00197291690

Réf. Fournisseur

NBN-80052-BA

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

mur/plafond

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

autre

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

capacité de la mémoire:

2048 Go

avec lampe IR:

Non

tension d’alimentation:

12...48 V

type de tension:

DC

hauteur:

78 mm

largeur:

66 mm

profondeur:

140 mm

protocole:

TCP/IP

DINION starlight 8000 5 MP_Caméras box fixes 1-1,8'' CMOS_Intérieure_Jour-Nuit réel_Couleur-N&B_(Sensibilité 50 IRE Couleur 0,019 lx_N-B 0,008 lx)_H.264 & MJPEG_iDNR_IVA_Double ROI_e-PTZ_iAE_WDR_ONVIF profile S_Détection de mouvement et au