Bosch Security Systems - DIP AiO 4000 avec carte graphique Intel 630 intégrée + 2 x 18To - DIP-442IIG-2HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de mémoire par disque dur - 36 TB
type d'enregistrement - numérique
avec détecteur de mouvement vidéo - Non
avec DVD - Non
alimentation électrique redondante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039156266
Réf. Sonepar
00197915626
Réf. Fournisseur
DIP-442IIG-2HD
Marque
Bosch Security Systems
capacité de mémoire par disque dur:
36 TB
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
nombre de caméras préinstallées:
8
nombre de baies pour disques durs:
2
nombre de disques durs préinstallés:
2
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
281 mm


