Bosch Security Systems - DIP AiO 4000 avec carte graphique Intel 630 intégrée & sans disque dur - DIP-4420IG-00N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
avec détecteur de mouvement vidéo - Non
avec DVD - Non
alimentation électrique redondante - Non
nombre de caméras préinstallées - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039156235
Réf. Sonepar
00197915623
Réf. Fournisseur
DIP-4420IG-00N
Marque
Bosch Security Systems
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
nombre de caméras préinstallées:
8
nombre de baies pour disques durs:
2
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
281 mm