Bosch Security Systems - DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée + 4 x 18To - DIP-644IIG-4HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de mémoire par disque dur - 72 TB
type d'enregistrement - numérique
avec détecteur de mouvement vidéo - Non
avec DVD - Non
alimentation électrique redondante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039156310
Réf. Sonepar
00197915631
Réf. Fournisseur
DIP-644IIG-4HD
Marque
Bosch Security Systems
capacité de mémoire par disque dur:
72 TB
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Oui
nombre de caméras préinstallées:
8
nombre de baies pour disques durs:
4
nombre de disques durs préinstallés:
4
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Oui
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Oui
largeur:
437 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
503 mm


