Bosch Security Systems - DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée + 4 x 4To - DIP-6444IG-4HD

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée + 4 x 4To

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de mémoire par disque dur - 16 TB

  • type d'enregistrement - numérique

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

  • avec DVD - Non

  • alimentation électrique redondante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039156297

Réf. Sonepar

00197915629

Réf. Fournisseur

DIP-6444IG-4HD

Marque

Bosch Security Systems

capacité de mémoire par disque dur:

16 TB

type d'enregistrement:

numérique

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Oui

nombre de caméras préinstallées:

8

nombre de baies pour disques durs:

4

nombre de disques durs préinstallés:

4

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Oui

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Oui

largeur:

437 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

503 mm

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Avec la carte graphique Intel 630 intégrée et 4 x 4 To de capacité de stockage.