Bosch Security Systems - DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée & sans disque dur - DIP-6440IG-00N

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - DIP AiO 6000 1U avec carte graphique Intel 630 intégrée & sans disque dur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'enregistrement - numérique

  • avec détecteur de mouvement vidéo - Non

  • avec DVD - Non

  • alimentation électrique redondante - Oui

  • nombre de caméras préinstallées - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039156280

Réf. Sonepar

00197915628

Réf. Fournisseur

DIP-6440IG-00N

Marque

Bosch Security Systems

type d'enregistrement:

numérique

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

avec DVD:

Non

alimentation électrique redondante:

Oui

nombre de caméras préinstallées:

8

nombre de baies pour disques durs:

4

supporte RAID 0:

Non

supporte RAID 1:

Non

supporte RAID 5:

Oui

capacité de permuttage à chaud du disque dur:

Oui

largeur:

437 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

503 mm

Solution d'enregistrement, d'affichage et de gestion tout-en-un pour les réseaux de vidéosurveillance. Avec la carte graphique Intel 630 intégrée et sans disque dur.