Bosch Security Systems - Disque dur 18To DIVAR IP AiO 4000/6000 uniquement - DIP-AIO18-HDD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'enregistrement - numérique
avec détecteur de mouvement vidéo - Non
avec DVD - Non
alimentation électrique redondante - Non
supporte RAID 0 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039156273
Réf. Sonepar
00197915627
Réf. Fournisseur
DIP-AIO18-HDD
Marque
Bosch Security Systems
type d'enregistrement:
numérique
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
avec DVD:
Non
alimentation électrique redondante:
Non
supporte RAID 0:
Non
supporte RAID 1:
Non
supporte RAID 5:
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur:
Non


