Bosch Security Systems - Dome acoustique pour haut-parleurs de plafond LC3, blanc RAL9010. - LC3-CBB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - haut-parleur
mode de pose - plafond
charge maximum supportée - 1 kg
largeur - 148 mm
hauteur - 96.3 mm
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8717332808335
Réf. Sonepar
00197226748
Réf. Fournisseur
LC3-CBB
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
adapté à:
haut-parleur
mode de pose:
plafond
charge maximum supportée:
1 kg
largeur:
148 mm
hauteur:
96.3 mm
profondeur:
96.3...0 mm
couleur:
blanc
Dôme acoustique pour haut-parleurs de plafond LC3, protège entièrement le haut-parleur contre la poussière, l'eau, la vermine, et empêche le son de se propager dans des zones adjacentes à travers le faux-plafond, blanc RAL9010.