Bosch Security Systems - Dome acoustique pour haut-parleurs de plafond LC5, blanc RAL9003. - LC5-CBB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - haut-parleur
mode de pose - plafond
charge maximum supportée - 0.5 kg
largeur - 75 mm
hauteur - 83.5 mm
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8717332910366
Réf. Sonepar
00197291036
Réf. Fournisseur
LC5-CBB
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
adapté à:
haut-parleur
mode de pose:
plafond
charge maximum supportée:
0.5 kg
largeur:
75 mm
hauteur:
83.5 mm
profondeur:
83.5...0 mm
couleur:
blanc
Dôme acoustique pour haut-parleurs de plafond LC5, protège la partie arrière du haut-parleur contre la poussière, l'eau, la vermine, et empêche le son de se propager dans des zones adjacentes à travers le faux-plafond, blanc RAL9003.