Bosch Security Systems - Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP54 IR Microphone 1E/1S Alarme - NDV-5702-AL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039131614
Réf. Sonepar
00197913161
Réf. Fournisseur
NDV-5702-AL
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
compatible IFTTT:
Non