Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bosch Security Systems - Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 - NDE-5702-A

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039131911

Réf. Sonepar

00197913191

Réf. Fournisseur

NDE-5702-A

Marque

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

blanc

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

compatible IFTTT:

Non

Dôme fixe 2MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66