Bosch Security Systems - Dôme fixe 5MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 - NDE-5703-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039131935
Réf. Sonepar
00197913193
Réf. Fournisseur
NDE-5703-A
Marque
Bosch Security Systems
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
compatible IFTTT:
Non


