Bosch Security Systems - Dôme fixe 8MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 IR Microphone Sortie Analogique 1E/1S Al - NDE-5704-AL

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Dôme fixe 8MP HDR 3.4-10.5mm IK10 IP66 IR Microphone  Sortie Analogique 1E/1S Al

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • avec lampe IR - Oui

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039131966

Réf. Sonepar

00197913196

Réf. Fournisseur

NDE-5704-AL

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

avec lampe IR:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

blanc

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

compatible IFTTT:

Non

Dôme fixe 8 MP 30ips intérieure anti-vandale H.265 IP66 avec PACK IVA PRO + IR