Bosch Security Systems - Dome fixe EXT 5MP 3.3-10.2mm IR IP66 IK10 - NDE-3703-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
avec lampe IR - Oui
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039159892
Réf. Sonepar
00197915989
Réf. Fournisseur
NDE-3703-AL
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
avec lampe IR:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
compatible IFTTT:
Non