Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT HD 720P OBJ. 3-9MM IDNR ESSENTIAL ANALITYCS IP66 IK1 - NIN-63013-A3S

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT HD 720P OBJ. 3-9MM IDNR ESSENTIAL ANALITYCS IP66 IK1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332994717

Réf. Sonepar

00197299471

Réf. Fournisseur

NIN-63013-A3S

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

diamètre:

158 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

158 mm

Caméra mini-dôme fixe IP FLEXIDOME IP starlight_HD 720p60_CMOS_Couleur-N&B_1-2,8_Essential Analitycs_Objectif varifocale SuperResolution DC Iris intégré 3-9mm_Socle montage surface_H.264 & MJPEG_4 Flux_Shutter et Comp.