Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT HD 720P OBJ.3-9MM IDNR IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC - NIN-73013-A3A

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT HD 720P OBJ.3-9MM IDNR IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332994700

Réf. Sonepar

00197299470

Réf. Fournisseur

NIN-73013-A3A

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

diamètre:

158 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

158 mm

Caméra FLEXIDOME IP Starlight HD 720p-1-2,8-IVA-Obj. intégré 3-9mm-H.264-MJPEG-4 Flux-Shutter Comp.contre jour -Détection mvt-masques privatifs-Automatic Varifocal-E-S Alarme-Audio- Slot MicroSD-Alim PoE 12 Vdc-24 Vac T° -50°C à +50°C IK10