Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bosch Security Systems - DOME FIXE IP STARLIGHT HD 1080P OBJ.3-9MM IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC SOCLE - NIN-73023-A3AS

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DOME FIXE IP STARLIGHT HD 1080P OBJ.3-9MM IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC SOCLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332994809

Réf. Sonepar

00197299480

Réf. Fournisseur

NIN-73023-A3AS

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

diamètre:

158 mm

hauteur:

141 mm

profondeur:

158 mm

CaméraFLEXIDOME IP starlight HD1080p_1-2,8_IVA_Obj vari intégré 3-9mm_Socle saillie_H.264 & MJPEG_4 Flux -Comp. contre jour- Détect° Mvt -Masques privatifs -Automatic Varifocal- ES Alarme-Audio_Slot MicroSD_AlimPoE 12 Vdc-24 Vac- T° -50°C