Bosch Security Systems - Enceinte 50W en aluminium, deux voies, EN54-24, blanc RAL9010. - LB1-UM50E-L

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Enceinte 50W en aluminium, deux voies, EN54-24, blanc RAL9010.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 90...20000 Hz

  • capacité de charge de musique - 75 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717332340156

Réf. Sonepar

00197552477

Réf. Fournisseur

LB1-UM50E-L

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

couleur:

autre

capacité de charge nominale:

50 W

nombre de voies:

2

fréquence:

90...20000 Hz

capacité de charge de musique:

75 W

largeur:

160 mm

hauteur:

405 mm

profondeur:

180 mm

Enceinte 50W en aluminium extrudé, système à deux voies, support mural inclus, certification EN54-24, blanc RAL9010.