Bosch Security Systems - Enceinte ABS 6W - LB7-UC06E

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Enceinte ABS 6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système actif - Non

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332580330

Réf. Sonepar

00197258033

Réf. Fournisseur

LB7-UC06E

Marque

Bosch Security Systems

système actif:

Non

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

170...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

234 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

70 mm

montage mural:

Oui

Enceinte ABS 6W