Bosch Security Systems - Enceinte ABS 6W - LB7-UC06VR

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Enceinte ABS 6W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332580354

Réf. Sonepar

00197258035

Réf. Fournisseur

LB7-UC06VR

Marque

Bosch Security Systems

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

6 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

160...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

234 mm

hauteur:

146 mm

profondeur:

82 mm

montage mural:

Oui

Enceinte ABS 6W