Bosch Security Systems - Enceinte ABS avec 6 W - LB7-UC06V

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Enceinte ABS avec 6 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • fréquence - 160...20000 Hz

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717332580347

Réf. Sonepar

00197258034

Réf. Fournisseur

LB7-UC06V

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

6 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

fréquence:

160...20000 Hz

système bass reflex:

Non

largeur:

195 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

280 mm

Enceinte ABS avec 6 W