Bosch Security Systems - Haut-parleur a pavillon 50W, circulaire, IP65, gris clair RAL7035. - LBC3484/00

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Haut-parleur a pavillon 50W, circulaire, IP65, gris clair RAL7035.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 1

  • projecteur de son - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717332207558

Réf. Sonepar

00197552507

Réf. Fournisseur

LBC3484/00

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

1

projecteur de son:

Non

fréquence:

350...4000 Hz

impédance:

200...200 Ohm

capacité de charge de musique:

75 W

système bass reflex:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

490 mm

hauteur:

490 mm

profondeur:

499 mm

diamètre:

499 mm

Haut-parleur à pavillon 50W, circulaire, 490mm, aluminium-ABS, montage sur support enU, protection contre l'eau et la poussière IP65, gris clair RAL7035.