Bosch Security Systems - Haut-parleur de plafond 6 W, grille métallique circulaire, blanc RAL 9010. - LBC3951/12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système actif - Non
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
adapté à un montage au plafond - Non
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4060039020802
Réf. Sonepar
00197902080
Réf. Fournisseur
LBC3951/12
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
système actif:
Non
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
90...18000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
95 mm
diamètre:
160 mm
montage mural:
Oui