Bosch Security Systems - Haut-parleur de plafond 6W, chassis et grille ABS circulaires, blanc RAL9010. - LC3-UC06

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Haut-parleur de plafond 6W, chassis et grille ABS circulaires, blanc RAL9010.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • capacité de charge nominale - 6 W

  • fréquence - 90...20000 Hz

  • capacité de charge de musique - 9 W

  • largeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717332821228

Réf. Sonepar

00197226749

Réf. Fournisseur

LC3-UC06

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

couleur:

autre

capacité de charge nominale:

6 W

fréquence:

90...20000 Hz

capacité de charge de musique:

9 W

largeur:

180 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

59 mm

Haut-parleur de plafond 6W, châssis et grille ABS circulaires, montage au plafond avec 2bras à ressort intégraux, blanc RAL9010.