Bosch Security Systems - Haut-parleur encastré 6W blanc - LC9-UC06

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Haut-parleur encastré 6W blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système actif - Non

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 162 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039115317

Réf. Sonepar

00197911531

Réf. Fournisseur

LC9-UC06

Marque

Bosch Security Systems

système actif:

Non

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Haut-parleur encastré 6W blanc