Bosch Security Systems - Micro dome 5MP HDR 131° - NUV-3703-F02

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Micro dome 5MP HDR 131°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039162373

Réf. Sonepar

00197916237

Réf. Fournisseur

NUV-3703-F02

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur:

blanc

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Non

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

compatible IFTTT:

Non

Micro dome 5MP HDR 131°