Bosch Security Systems - Micro dome 5MP HDR 131° IP66 IK10 - NUE-3703-F02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039162311
Réf. Sonepar
00197916231
Réf. Fournisseur
NUE-3703-F02
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
compatible IFTTT:
Non