Bosch Security Systems - Moniteur LED FHD 31,5'' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port - UML-324-90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil mural/de table
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
avec affichage à l'écran - Non
couleur - noir
hauteur - 431.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039025937
Réf. Sonepar
00197902593
Réf. Fournisseur
UML-324-90
Marque
Bosch Security Systems
modèle:
appareil mural/de table
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
avec affichage à l'écran:
Non
couleur:
noir
hauteur:
431.5 mm
largeur:
737.9 mm
profondeur:
71.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


