Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bosch Security Systems - Moniteur LED FHD 42,5'' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port - UML-434-90

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - Moniteur LED FHD 42,5'' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil mural/de table

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • avec affichage à l'écran - Non

  • couleur - noir

  • hauteur - 568.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039025944

Réf. Sonepar

00197902594

Réf. Fournisseur

UML-434-90

Marque

Bosch Security Systems

modèle:

appareil mural/de table

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

avec affichage à l'écran:

Non

couleur:

noir

hauteur:

568.8 mm

largeur:

978.3 mm

profondeur:

74.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur LED FHD 42,5'' - 1080p - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port + 1xDVI-D + 1x Entrée Audio + HP 2Wx2 - Alimentation 100-240 Vac - T°0 à 50°C - Contraste 3000:1 - Luminance 400cd/m2