Bosch Security Systems - Moniteur LED FHD 55'' - 4K - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port + 1xD - UML-554-90

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Moniteur LED FHD 55'' - 4K - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port + 1xD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil mural/de table

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • avec affichage à l'écran - Non

  • couleur - noir

  • hauteur - 722.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039025951

Réf. Sonepar

00197902595

Réf. Fournisseur

UML-554-90

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

modèle:

appareil mural/de table

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

avec affichage à l'écran:

Non

couleur:

noir

hauteur:

722.6 mm

largeur:

1253.8 mm

profondeur:

74.1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Moniteur LED FHD 55'' - 4K - Hautes perf - 1xVGA + 1xHDMI + 1xDisplay port + 1xDVI-D + 1x Entrée Audio + HP 2Wx2 - Alimentation 100-240 Vac - T°0 à 50°C - Contraste 4000:1 - Luminance 450cd/m2