Bosch Security Systems - Projecteur de son 20W unidirectionnel, aluminium, IP66, EN54-24, blanc RAL 9010 - LBC3432/03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
capacité de charge nominale - 20 W
système actif - Non
nombre de voies - 0
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8717332881857
Réf. Sonepar
00197000637
Réf. Fournisseur
LBC3432/03
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
couleur:
autre
capacité de charge nominale:
20 W
système actif:
Non
nombre de voies:
0
Bluetooth:
Non
impédance:
250...250 Ohm
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
180...20000 Hz
capacité de charge de musique:
30 W
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
200 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
200 mm
diamètre:
146 mm
montage mural:
Oui