Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bosch Security Systems - PTZ 4K HDR 12x IP66 IK10 + IR - NDP-7604-Z12L

KEENFINITY FRANCE SAS
CopieCopie
Bosch Security Systems - PTZ 4K HDR 12x IP66 IK10 + IR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)

  • avec lampe IR - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • couleur - blanc

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4060039119926

Réf. Sonepar

00197911992

Réf. Fournisseur

NDP-7604-Z12L

Marque

Bosch Security Systems

power over Ethernet:

802.3bt (4PPoE)

avec lampe IR:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur:

blanc

sans fil:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec détecteur de mouvement vidéo:

Non

indice de protection (IP):

IP66

compatible IFTTT:

Non

Caméra mobile PTZ 4K (8Mpx) HD + IR, 12x, 30ips, 3 flux H.265, IVA-PRO-BUILDING PACK + PERIMETER PACK. Montage suspendu extérieur