Bosch Security Systems - Pupitre de télécommande pour Divar / Matrice IP / Bosch VMS Joystick vit. Variab - KBD-DIGITAL

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Pupitre de télécommande pour Divar / Matrice IP / Bosch VMS Joystick vit. Variab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clavier 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • interface du clavier - autre

  • avec trackball - Non

  • avec souris - Non

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710101063980

Réf. Sonepar

00197106398

Réf. Fournisseur

KBD-DIGITAL

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

clavier 482,6 mm (19 pouces):

Non

interface du clavier:

autre

avec trackball:

Non

avec souris:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

75 mm

largeur:

327 mm

profondeur:

190 mm

avec affichage:

Non

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

Pupitre de télécommande pour Divar / Matrice IP / Bosch VMS Joystick vit. Variable_Ecran LCD_Touches programmables_RS485 ou RS232 Câble 3m fourni_Alim 12-15 Vac / Vdc non fournie_5 W_T° 10°C à +55°C