Bosch Security Systems - Pupitre de télécommande USB pour DIVAR IP 3000 & 7000 / Bosch VMS_Joystick vit. - KBD-UXF

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Pupitre de télécommande USB pour DIVAR IP 3000 & 7000 / Bosch VMS_Joystick vit.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clavier 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • interface du clavier - USB

  • avec trackball - Non

  • avec souris - Non

  • sans fil - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332904990

Réf. Sonepar

00197290499

Réf. Fournisseur

KBD-UXF

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

clavier 482,6 mm (19 pouces):

Non

interface du clavier:

USB

avec trackball:

Non

avec souris:

Non

sans fil:

Non

hauteur:

89 mm

largeur:

379 mm

profondeur:

224 mm

avec affichage:

Non

fonctionnement sur batterie:

Non

raccordement pour écouteurs:

Non

raccordement pour microphone:

Non

Pupitre de télécommande USB pour DIVAR IP 3000 & 7000 / Bosch VMS_Joystick vit. Variable_Ecran LCD_Touches programmable_Alim USB directe