Bosch Security Systems - Support mural orientable (140°/140°) pour moniteurs UML sauf UML-422-90_Fixation - UMM-LW-30B

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Support mural orientable (140°/140°) pour moniteurs UML sauf UML-422-90_Fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - moniteur

  • mode de pose - mur

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 100 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332318186

Réf. Sonepar

00197231818

Réf. Fournisseur

UMM-LW-30B

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

adapté à:

moniteur

mode de pose:

mur

largeur:

75 mm

hauteur:

100 mm

couleur:

noir

Support mural orientable (140°/140°) pour moniteurs UML sauf UML-422-90_Fixation VESA