Bosch Security Systems - Support mural orientable 305 mm pour caissons UHO_Possibilite de passer les cabl - LTC 9215/00

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Support mural orientable 305 mm pour caissons UHO_Possibilite de passer les cabl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur

  • charge maximum supportée - 9 kg

  • largeur - 88.9 mm

  • hauteur - 138.3 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332455331

Réf. Sonepar

00197237642

Réf. Fournisseur

LTC 9215/00

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

mur

charge maximum supportée:

9 kg

largeur:

88.9 mm

hauteur:

138.3 mm

couleur:

gris

Support mural orientable 305 mm pour caissons UHO_Possibilité de passer les câbles dans le support