Bosch Security Systems - Support plafond orientable pour caissons UHO_Possibilite de passer les cables da - LTC 9219/01

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - Support plafond orientable pour caissons UHO_Possibilite de passer les cables da

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • charge maximum supportée - 9 kg

  • largeur - 88.9 mm

  • hauteur - 490.5 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332455348

Réf. Sonepar

00197237645

Réf. Fournisseur

LTC 9219/01

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

charge maximum supportée:

9 kg

largeur:

88.9 mm

hauteur:

490.5 mm

couleur:

gris

Support plafond orientable pour caissons UHO_Possibilité de passer les câbles dans le support