BOUYER - Amplificateur mélangeur 180W - PA-1180


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
indépendant - Non
montage sur rack possible - Oui
ampli 50 V - Non
ampli 70 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200551
Réf. Sonepar
00114000273
Réf. Fournisseur
PA-1180
Réf. Commerciale
BOUYER
modèle:
amplificateur intégré
indépendant:
Non
montage sur rack possible:
Oui
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Non
amplificateur 100 V:
Oui
puissance musicale à 100 V:
180 W
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
425 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
345 mm