BOUYER - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 250m² - BIM-250M2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur de boucle
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
ampli 50 V - Non
ampli 70 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7111308242627
Réf. Sonepar
00114000311
Réf. Fournisseur
BIM-250M2
Réf. Commerciale
BOUYER
modèle:
amplificateur de boucle
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Non
amplificateur 100 V:
Non
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
215 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
200 mm