BOUYER - Boucle à Induction Magnétique (BIM) pour surface jusqu'à 450m² - BIM-450M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur de boucle
indépendant - Oui
montage sur rack possible - Oui
ampli 50 V - Non
ampli 70 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0081833521535
Réf. Sonepar
00114000300
Réf. Fournisseur
BIM-450M2
Marque
BOUYER
modèle:
amplificateur de boucle
indépendant:
Oui
montage sur rack possible:
Oui
ampli 50 V:
Non
ampli 70 V:
Non
amplificateur 100 V:
Non
entrées avec gestion de priorité:
Non
avec affichage:
Non
avec VU-mètre:
Non
avec télécommande:
Non
gestion via application:
Non
gestion via logiciel:
Non
avec batterie de secours:
Non
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
225 mm
hauteur:
42 mm
profondeur:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Kit pour moyennes à grandes surfaces, 450m2 max.Amplificateur compact & performant3 entrées : 2 micro./lignes + 100VConforme norme EN60118-4


