BOUYER - Cordon de liaison DIN 5 broches femelle vers RJ45 mâle - GZ-153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type raccordement 1 - DIN 5 pôles
finition raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - RJ45 8(4)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
longueur du câble - 0.1 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200858
Réf. Sonepar
00114000289
Réf. Fournisseur
GZ-153
Marque
BOUYER
type raccordement 1:
DIN 5 pôles
finition raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
RJ45 8(4)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
longueur du câble:
0.1 m
avec résistance terminale:
Non
blindé:
Non


