BOUYER - Enceinte compacte 15W blanche - RB-3021-BLANC

MAJORCOM
CopieCopie
BOUYER - Enceinte compacte 15W blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 15 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760331200339

Réf. Sonepar

00114000127

Réf. Fournisseur

RB-3021-BLANC

Marque

BOUYER

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

15 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

150...22000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

130 mm

hauteur:

197 mm

profondeur:

115 mm

montage mural:

Oui

technique de transmission:

100 V

Enceinte compacte - 15W - 2 voies - 15 / 10 / 5 / 2.5 W - 83dBA/1W/1m - dimensions - HIPS - Couleur blanc

Les Atouts de l'article:

Faible encombrementDiffusion musicale Diffusion parole Installation simple et rapide