BOUYER - Enceinte murale compacte 30W blanche - ML-260-WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 30 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331202401
Réf. Sonepar
00114000348
Réf. Fournisseur
ML-260-WS
Réf. Commerciale
BOUYER
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
30 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
60...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP21
largeur:
160 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
185 mm
montage mural:
Oui
technique de transmission:
100 V